text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Referência 7X442158
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 7X442158
EAN 4007140095169
UBB 500583327555
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 231040E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.