Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F766881
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5F766881
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F766881
EAN
4007140095183
UBB
500582370127
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
231060E