text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Scie trépans carbure, exécution courte Ø 51,0 mm


Les scies trépans carbure RUKO sont utilisables avec des perceuses à main et à colonne. Avec les perceuses à colonne, employer uniquement l‘avance manuelle. Convient pour les aciers alliés à forte teneur en chrome, tels que le V2A et le V4A (jusqu'à 2,0 mm), l'acier et la fonte d'acier, les matériaux non-ferreux et légers, les plastiques, les textiles armés, les plaques de plâtre et panneaux légers, ainsi que le traitement du bois jusqu'à max. 4,0 mm.

Numéro d'article F6455.510.001
Diamètre de l'alésage 51
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 51
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 82079010
Type Hole Saw

La description

Les scies trépans carbure RUKO sont utilisables avec des perceuses à main et à colonne. Avec les perceuses à colonne, employer uniquement l‘avance manuelle. Convient pour les aciers alliés à forte teneur en chrome, tels que le V2A et le V4A (jusqu'à 2,0 mm), l'acier et la fonte d'acier, les matériaux non-ferreux et légers, les plastiques, les textiles armés, les plaques de plâtre et panneaux légers, ainsi que le traitement du bois jusqu'à max. 4,0 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article F6455.510.001
EAN 4007140006226
UBB 240140172307
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 105051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.