text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Serra craneana 48-1.7/8


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Referência F6455.480.001
Diâmetro 48
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 48
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Marca Ruko
Peso por peça (g) 108
Código pautal 82079010
Type Hole Saw

Descrição

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Números do artigo

Referência F6455.480.001
EAN 4007140006196
UBB 240140172224
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 105048
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.