text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punho universal Punho universal A


This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Referência F6540.107.010
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 113.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 113.5
Código pautal 8466103800
Type Deburring Handle

Descrição

This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Números do artigo

Referência F6540.107.010
EAN 4007140007339
UBB 240203149440
UNSPSC 27111526
Artigo do fabricante nr 107010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.