text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3 pontos 40,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Referência F6480.400.001
Desenho Completo (com parafuso de tração)
Diâmetro do furo (mm) 40
Material a processar Outro
Largura do furo (mm) 40
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Desenho Completo (com parafuso de tração)
Diâmetro do furo (mm) 40
Material a processar Outro
Largura do furo (mm) 40
Marca Ruko
Peso por peça (g) 420
Type Screw Hole Punch

Descrição

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Números do artigo

Referência F6480.400.001
EAN 4007140009043
UBB 240228004943
UNSPSC 27112845
Artigo do fabricante nr 109400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.