text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punch 3 pontos 22,0 mm

Ausverkauft

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Referência F6480.220.001
Desenho Completo (com parafuso de tração)
Diâmetro do furo (mm) 22
Material a processar Outro
Largura do furo (mm) 22
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Desenho Completo (com parafuso de tração)
Diâmetro do furo (mm) 22
Material a processar Outro
Largura do furo (mm) 22
Marca Ruko
Peso por peça (g) 177
Código pautal 82055980
Type Screw Hole Punch

Descrição

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Números do artigo

Referência F6480.220.001
EAN 4007140008688
UBB 203228001921
UNSPSC 27112845
Artigo do fabricante nr 109220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.