text.skipToContent text.skipToNavigation

Rukolochstempel 3-Spitze 18,6 mm


Schraublochstanzen. ● Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. ● Bessere Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt, dadurch geringere Deformation der ausgestanzten Teile. Dies verhindert eine Beschädigung der Zugschraube. ● Vor dem Einsatz der Schraublochstanze sollte die Zugschraube mit RUKO Schneidspray oder Schneidpaste unbedingt geschmiert werden. ● Die metrischen Zugschrauben der RUKO Schraublochstanzen haben die jeweils höchste Güteklasse und sind somit auf extreme Belastungen ausgelegt. Bei Verlust können sie auch für den kurzfristigen Einsatz gegen handelsübliche metrische Feingewindeschrauben ersetzt werden. ● Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schrauben schlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen.

Cod Articol F6480.186.001
Ausführung Komplett (mit Zugbolzen)
Durchmesser der Bohrung (mm) 18.6
Zu verarbeitendes Material Andere
Breite des Lochs (mm) 18.6
Durchmesser des Lochs PG11
Ambalat la 1

Specificații

Ausführung Komplett (mit Zugbolzen)
Durchmesser der Bohrung (mm) 18.6
Zu verarbeitendes Material Andere
Breite des Lochs (mm) 18.6
Durchmesser des Lochs PG11
Marke Ruko
Gewicht pro Stück (g) 140
Type Screw Hole Punch

Numerele articolelor

Cod Articol F6480.186.001
EAN 4007140008589
UBB 240228000644
UNSPSC 27112845
Nr. articol producător 109186
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.