text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Milling Drill HSS

Referência 1R411462
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Type Milling Drill Bit

Números do artigo

Referência 1R411462
EAN 4007140002303
UBB 500715813548
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 101201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.