text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground


Referência 0L896322
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 0L896322
EAN 4007140058768
UBB 500573755658
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 233160E/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.