Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9J145978
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9J145978
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J145978
EAN
4007140024381
UBB
500583849475
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
232120/RUKO