text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Referência 0P634952
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 0P634952
EAN 4007140024428
UBB 500573807715
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 232200/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.