Brocas
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
Furar
Brocas
7K112183
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7K112183
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Ruko
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K112183
EAN
4007140058669
UBB
500583144562
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
232100E