Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2I914926
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
2I914926
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Ruko
Código do produto
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I914926
EAN
4007140024541
UBB
500581412227
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
234050/RUKO