text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Referência 3N437636
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 3.4
Rosca esquerda Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 3N437636
EAN 4007140024336
UBB 500581806758
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 232040/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.