Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7E994637
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
Ruko Lima rotativa DIN 8033 K cone 90° (KSK) 10,0 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E994637
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
9
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Redondo/globo
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
9
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KUD
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E994637
EAN
4007140090324
UBB
500513987387
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
116043