text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Lima rotativa DIN 8033 J cone 60° (KSJ) 10,0 MM


Referência 0V021399
Forma da cabeça Outro
Comprimento total (mm) 55
Comprimento de trabalho (mm) 10
Material de corte HM
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WKN
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Outro
Comprimento total (mm) 55
Comprimento de trabalho (mm) 10
Material de corte HM
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WKN
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 0V021399
EAN 4007140213594
UBB 500513992239
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.