text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Escareador N DIN 335 HSS 10,4 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Referência F6330.104.001
Comprimento (mm) 50
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 50
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 10.4 - 10.4
Marca Ruko
Peso por peça (g) 15
Type Countersink

Descrição

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Números do artigo

Referência F6330.104.001
EAN 4007140002693
UBB 240207041288
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 102114
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.