text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Ruko Escareador 25,0 MM


Escareadores DIN 334 Tipo D 60° HSS. Com os novos escareadores de alta capacidade da RUKO as ranhuras são rectificadas, através do processo CBN, para dentro do material temperado. CBN (nitrato de boro cristalizado cúbico) é muito mais duro que qualquer outro material de rectificado, como por exemplo carboneto de silício ou corindo. Através de uma maior dureza o processo de rectificado da textura do material é cortado de uma forma lisa e os gumes têm dimensões mais exactas e são mais afiados. Os gumes são muito afiados por causa das ranhuras de aparas profundas. Ideal para escareamentos livres de rebarbas e de vibrações, escareamentos em aço, fundição, metal não-ferroso e metal leve. Melhores resultados com velocidades baixas.

Referência F6343.250.001
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 60
Diâmetro do escareador (mm) 25 - 25
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 60
Diâmetro do escareador (mm) 25 - 25
Marca Ruko

Descrição

Escareadores DIN 334 Tipo D 60° HSS. Com os novos escareadores de alta capacidade da RUKO as ranhuras são rectificadas, através do processo CBN, para dentro do material temperado. CBN (nitrato de boro cristalizado cúbico) é muito mais duro que qualquer outro material de rectificado, como por exemplo carboneto de silício ou corindo. Através de uma maior dureza o processo de rectificado da textura do material é cortado de uma forma lisa e os gumes têm dimensões mais exactas e são mais afiados. Os gumes são muito afiados por causa das ranhuras de aparas profundas. Ideal para escareamentos livres de rebarbas e de vibrações, escareamentos em aço, fundição, metal não-ferroso e metal leve. Melhores resultados com velocidades baixas.

Números do artigo

Referência F6343.250.001
EAN 4007140003447
UBB 240203226818
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 102210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.