text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Escareador 25,0 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Referência F6334.250.001
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 25 - 25
Marca Ruko
Peso por peça (g) 62
Embalado por 1

Especificações

Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 25 - 25
Marca Ruko
Peso por peça (g) 62
Type Countersink

Descrição

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Números do artigo

Referência F6334.250.001
EAN 4007140002907
UBB 240203229960
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 102123T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.