text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Escareador 20,5 MM


Escareador manual Ø 20,5 mm. Com os novos escareadores de alta capacidade da RUKO as ranhuras são rectificadas, através do processo CBN, para dentro do material temperado. CBN (nitrato de boro cristalizado cúbico) é muito mais duro que qualquer outro material de rectificado, como por exemplo carboneto de silício ou corindo. Através de uma maior dureza o processo de rectificado da textura do material é cortado de uma forma lisa e os gumes têm dimensões mais exactas e são mais afiados. Os gumes são muito afiados por causa das ranhuras de aparas profundas. Ideal para escareamentos livres de rebarbas e de vibrações, escareamentos em aço, fundição, metal não-ferroso e metal leve. Melhores resultados com velocidades baixas.

Referência F6347.205.001
Diâmetro do eixo (mm) 20.5
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 20.5
Marca Ruko

Números do artigo

Referência F6347.205.001
EAN 4007140003171
UBB 240203138963
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 102146
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.