Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
F6379.150.084
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
Ruko Counterbore DIN 373 M8 grau fino para furo passante HSS brilhante nº de fresas 3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
F6379.150.084
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Comprimento (mm)
100
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
180
Diâmetro do escareador (mm)
8 - 8
Número de arestas de corte
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Comprimento (mm)
100
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
180
Diâmetro do escareador (mm)
8 - 8
Número de arestas de corte
3
Marca
Ruko
Código pautal
8207703100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F6379.150.084
EAN
4007140004321
UBB
240203323425
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
102405