text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Core drill machine 010A 1100W


Referência 0P452489
Largura 80
Altura 580
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 160
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 10.5
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Largura 80
Altura 580
Tensão (V) 240
Comprimento (mm) 160
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 10.5
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 35
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm) 35
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 700 - 700
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 0P452489
EAN 4007140371904
UBB 500674198824
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 108010A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.