text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Core drill 22 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Referência 0Q596955
Tamanho nominal (mm) 22
Sistema de fixação Outro
Sistema de fixação do tamanho Outro
Profundidade de trabalho (mm) 55
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 22
Sistema de fixação Outro
Sistema de fixação do tamanho Outro
Profundidade de trabalho (mm) 55
Marca Ruko

Descrição

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Números do artigo

Referência 0Q596955
EAN 4007140044068
UBB 500640277124
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 108522
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.