text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Conjunto de brocas de núcleo HSS 12-14-16-18-20-22


6 Brocas craneanas com haste Weldon (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm 1 ejector Ø 6,35 mm x 77,0 mm para profundidade de corte 30,0 mm referência N° 108 304

Referência 2O118585
Número de peças 7
Profundidade de corte (mm) 30
Sistema de fixação Outro
Sistema de fixação do tamanho Outro
Diâmetro do berbequim (mm) 12 - 22
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 7
Profundidade de corte (mm) 30
Sistema de fixação Outro
Sistema de fixação do tamanho Outro
Diâmetro do berbequim (mm) 12 - 22
Marca Ruko
Type Core Drill Set

Descrição

6 Brocas craneanas com haste Weldon (3/4") Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm 1 ejector Ø 6,35 mm x 77,0 mm para profundidade de corte 30,0 mm referência N° 108 304

Números do artigo

Referência 2O118585
EAN 4007140087744
UBB 500512715391
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr 108820
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.