text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Forets étagés HSS avec goujures hélicoïdales et affûtage en croix n° 3


Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Article number F6315.000.003
Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 38
Diamètre d'alésage min. (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Rainure hélicoïdale Oui
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 38
Diamètre d'alésage min. (mm) 6
Nombre de niveaux de perçage 12
Finition en métal dur Oui
Matière de coupe HSS
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier 8207703100
Model 3
Type Step Drill

Description

Grâce aux goujures hélicoïdales profondes les vibrations sont éliminées et les performances de coupe sont nettement améliorées. Les problèmes de bourrage et de colmatage des copeaux sont supprimés. Les copeaux longs sont particulièrement bien évacués comme avec un foret. Le chanfrein facilite le retrait du foret lors des perçages débouchants.

Article numbers

Article number F6315.000.003
EAN 4007140001580
UBB 240203219235
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  101053
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.