text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM


Brocas escalonadas. A ranhura para aparas em espiral com rectificado profundo tem um movimento silencioso absoluto e um alto rendimento de corte. As aparas que não caem são removidas, como nas brocas helicoidais. Isto evita a formação de depósitos e a soldagem a frio nos gumes. O cone facilita o retirar da broca das chapas já perfuradas.

Referência F6315.000.002
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 14
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Marca Ruko
Model 2
Type Step Drill

Números do artigo

Referência F6315.000.002
EAN 4007140001528
UBB 240203142908
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 101052
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.