text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 1-9 4,0-20,0MM


Brocas escalonadas. A ranhura para aparas em espiral com rectificado profundo tem um movimento silencioso absoluto e um alto rendimento de corte. As aparas que não caem são removidas, como nas brocas helicoidais. Isto evita a formação de depósitos e a soldagem a frio nos gumes. O cone facilita o retirar da broca das chapas já perfuradas.

Referência F6315.000.001
Diâmetro do eixo (mm) 8
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Marca RUKO
Model 1

Números do artigo

Referência F6315.000.001
EAN 4007140001467
UBB 240203142825
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 101051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.