text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas cónicas 4-24-40MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Referência F6300.101.004
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40
Diâmetro mínimo da broca (mm) 24
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40
Diâmetro mínimo da broca (mm) 24
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Marca Ruko
Peso por peça (g) 290
Type Tube & Sheet Drill

Descrição

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Números do artigo

Referência F6300.101.004
EAN 4007140000330
UBB 203203031992
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 101004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.