text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca N DIN 338 HSS Co 5 3.5 MM


Ø 3,5 x 70 x 39 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Referência 7P910725
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 39
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Type Twist Drill Bit

Descrição

Ø 3,5 x 70 x 39 mm. Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Números do artigo

Referência 7P910725
EAN 4007140066145
UBB 500512731885
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.