text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca N DIN 338 HSS Co 5 2.5 MM


Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Referência 5V830891
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per acciaio inox No
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro trapano (mm) 2.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko
Type Twist Drill Bit

Descrição

Ø 2,5 x 57 x 30 mm.Very stable multi-range drill with outstanding thermal resistance, reinforced drill core and a parabolic chip groove for optimized chip removal.

Números do artigo

Referência 5V830891
EAN 4007140066022
UBB 500512730630
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.