text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 7.4 MM


Položka č. 7D868059
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 7D868059
EAN 4007140066534
UBB 500512735506
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 229074
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.