text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 3,8 MM


Numer artykułu 5G530255
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 3.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 5G530255
EAN 4007140066176
UBB 500512731133
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 229038
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.