Brocas
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
Furar
Brocas
5X824989
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
Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 2.2 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X824989
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
27
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
53
Broca de diâmetro (mm)
2.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
27
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X824989
EAN
4007140066008
UBB
500512730309
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
229022