text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 16.0 MM


Referência 4E120435
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 4E120435
EAN 4007140092076
UBB 500512730069
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.