text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca DIN 338 HSS Co 5 10.8 MM


Artículo No. 8U329019
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 10.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 8U329019
EAN 4007140359315
UBB 500512727354
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.