Brocas
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
Furar
Brocas
9S646038
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
Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 28,0 MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9S646038
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
170
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
291
Broca de diâmetro (mm)
28
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
170
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9S646038
EAN
4007140123466
UBB
500512787994
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
204280E