text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 24,5 MM


Numer artykułu 2U900834
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 160
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento total (mm) 281
Broca de diâmetro (mm) 24.5
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 160
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Numery artykułów

Numer artykułu 2U900834
EAN 4007140123282
UBB 500512787242
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 204245E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.