text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 14,0 MM


Broca standard de grande potência com cone morse.

Referência 8I061827
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 189
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte Outro
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Ruko

Descrição

Broca standard de grande potência com cone morse.

Números do artigo

Referência 8I061827
EAN 4007140122889
UBB 500512785188
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 204140E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.