text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F black WEINGÄRTNER


Cabo de borracha - 50 m - enrolado em forma de anel - num saco de alumínio - testado de acordo com a norma VDE 0285-525-2-21

Referência 9P921690
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (mm) 50
Bainha exterior colorida Preto
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento (mm) 50
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Borracha
Cabo em espiral Não
Tensão nominal (V) 230-230
Com interrutor de cabo Não
Com condutor de proteção Sim
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Não
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez Nenhum

Descrição

Cabo de borracha - 50 m - enrolado em forma de anel - num saco de alumínio - testado de acordo com a norma VDE 0285-525-2-21

Números do artigo

Referência 9P921690
EAN 4023386110046
UBB 500729833771
UNSPSC 26121536
Artigo do fabricante nr 11004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.