text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Rubber buffer GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm GANTER


Numer artykułu 3P963731
Altura 40
Conexión 1 Hilo interno
Conexión 2 Hilo interno
Diámetro 50
Tamaño de rosca (métrico) 10
Temperatura ambiente máx. (°C) 80
Dureza Shore 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Altura 40
Conexión 1 Hilo interno
Conexión 2 Hilo interno
Diámetro 50
Tamaño de rosca (métrico) 10
Temperatura ambiente máx. (°C) 80
Dureza Shore 55
Marca Ganter

Numery artykułów

Numer artykułu 3P963731
EAN 4045525595804
UBB 500581856746
UNSPSC 12161703
Artykuł producenta nr 4601001765
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.