text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 80 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 19 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Referência 4V331162
Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço
Diâmetro da escova (mm) 80
Marca Lessmann
Type 418163
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço
Diâmetro da escova (mm) 80
Marca Lessmann
Type 418163

Números do artigo

Referência 4V331162
EAN 4017359007204
UBB 500582239470
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000844910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.