text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 80 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm stainless steel 19 mm LESSMANN


Referência 2K903677
Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço inoxidável
Diâmetro da escova (mm) 80
Marca Lessmann
Type 418363
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço inoxidável
Diâmetro da escova (mm) 80
Marca Lessmann
Type 418363

Números do artigo

Referência 2K903677
EAN 4017359007228
UBB 500581446977
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000844911
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.