text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 50 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 11 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Referência 0K005056
Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço
Diâmetro da escova (mm) 50
Marca Lessmann
Type 415162
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 15000
Material Aço
Diâmetro da escova (mm) 50
Marca Lessmann
Type 415162

Números do artigo

Referência 0K005056
EAN 4017359007112
UBB 500573748737
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000844901
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.