text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 40 mm shank 6 mm wire thick. 0.2 mm stainless steel 9 mm LESSMANN


Referência 3W673335
Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 18000
Material Aço inoxidável
Diâmetro da escova (mm) 40
Marca Lessmann
Código pautal 96035000
Type 414342
Embalado por 1

Especificações

Desenho Haste reta
Número máximo de rotações (1/min) 18000
Material Aço inoxidável
Diâmetro da escova (mm) 40
Marca Lessmann
Código pautal 96035000
Type 414342

Números do artigo

Referência 3W673335
EAN 4017359007105
UBB 500581927950
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000844899
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.