text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP yellow L800xW400xH300 mm


Referência 8J761882
Cor Yellow
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 330
Altura interior (mm) 298
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 300
Profundidade exterior (mm) 800
Profundidade interior (mm) 650
Marca Fabory approved vendor
Type K400/80 28480014

Números do artigo

Referência 8J761882
EAN 4053133004977
UBB 500583499818
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000446949
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.