Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
2D303533
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
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D303533
Cor
Yellow
Volume (ml)
18
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
0.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Volume (ml)
18
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
0.9
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
295
Altura interior (mm)
130
Largura exterior (mm)
380
Altura exterior (mm)
135
Profundidade exterior (mm)
590
Profundidade interior (mm)
440
Marca
Fabory approved vendor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000446962