Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
2R754962
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
Rotating stackable container PP red L600xW400xH210mm LA-KA-PE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2R754962
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
65
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
65
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
347
Altura interior (mm)
191
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
210
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
547
Marca
La-ka-pe
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R754962
EAN
4031022053602
UBB
500581517421
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
DTK600/ 210-0 ROT