Caixas para armários
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
Armários de ferramentas
Caixas para armários
Caixas para armários
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E400071
Cor
Red
Volume (ml)
34
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
1.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Volume (ml)
34
Com tampa de cobertura
Não
Material
Plástico
Com pega
Não
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
1.3
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
295
Altura interior (mm)
195
Largura exterior (mm)
380
Altura exterior (mm)
202
Profundidade exterior (mm)
590
Profundidade interior (mm)
425
Marca
Fabory approved vendor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
K400/0 28400021