text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L800xW400xH300 mm


Referência 3I585858
Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 330
Altura interior (mm) 298
Largura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 300
Profundidade exterior (mm) 800
Profundidade interior (mm) 650
Marca Fabory approved vendor
Type K400/80 28480017

Números do artigo

Referência 3I585858
EAN 4053133005042
UBB 500581765822
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000446951
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.